Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face1-11/16 po
- Longueur du moyeu3-1/4 po
- Poids19.00 lb
- Diamètre de la roue5 po
Détails
- Capacité de charge5000 lb
- Plage de capacité de chargePlus de 4,000 lb
- Plage de température de fonctionnement-30 à 320 °F
- Type de roulementAlésage simple
- Type de matériau de roueBride - Double fonte