Motion
S-MDD-83DT70
Roulette de plaque Duralast® XC – Série MDD, polyuréthane sur matériau de roue à noyau de fer, diamètre de roue de 8 po, largeur de face de 3 po, capacité de charge de 6500 lb
N° D’ARTICLE MI05866571
N° MFRS-MDD-83DT70
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque Duralast® XC – Série MDD, polyuréthane sur matériau de roue à noyau de fer, diamètre de roue de 8 po, largeur de face de 3 po, capacité de charge de 6500 lb
N° D’ARTICLE MI05866571
N° MFRS-MDD-83DT70
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    3 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    7 x 7 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    7 x 7 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    11.0000 po
  • Plaque de montage Taille  
    8-1/2 x 8-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    78.00 lb
  • Diamètre de la roue
    8 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    Plus de 4,000 lb
  • Type de support de roulettes
    Roue double Maxi-Duty
  • Série de roulettes
    Série MDD
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    6500 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Couleur de la bande de roulement
    Noir
  • Type de roulement de roue
    Conique
  • Dureté des roues
    70D
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane sur noyau en fer

Aperçu

Description du fabricant
S-MDD-83DT70 RACCORD TOURNANT MDD 8X3 DURALAST