Motion
S-7521-SPRT
Capacité de 4200 lb, diamètre de 21.0000 po, dimension de pneu de 600.0000 x 9.0000 po
N° D’ARTICLE MI05866613
N° MFRS-7521-SPRT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité de 4200 lb, diamètre de 21.0000 po, dimension de pneu de 600.0000 x 9.0000 po
N° D’ARTICLE MI05866613
N° MFRS-7521-SPRT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    6.0000 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    7.0000 x 7.0000 po / 253 x 254 mm
  • Plaque de montage Taille  
    8-1/2 x 8-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur totale
    24.0000 po
  • Taille des pneus
    600.0000 x 9.0000 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue
    21.0000 po

Détails

  • Type de support de roulettes
    Goupille Kingpin forgée intégrale
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    4200 lb
  • Type de produit
    Roulettes pneumatiques
  • Type de roulement de roue
    Rouleau conique
  • Couleur de la roue
    Pneu noir sur jante blanche
  • Matériau de la roue
    Caoutchouc
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc
  • Type de roue
    Pneumatique HD solide

Aperçu

Description du fabricant
S-7521-SPRT SWIVEL CASTER 7500 21"