Motion
S-UMD2-84FST
Roulette de plaque - série UMD2 , matériau de roue en acier forgé, diamètre de roue de 8 po, largeur de face de 4 po, capacité de charge de 34000 lb
N° D’ARTICLE MI05866636
N° MFRS-UMD2-84FST
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque - série UMD2 , matériau de roue en acier forgé, diamètre de roue de 8 po, largeur de face de 4 po, capacité de charge de 34000 lb
N° D’ARTICLE MI05866636
N° MFRS-UMD2-84FST
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    4 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    12 x 12 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    12 x 12 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    12.4375 po
  • Plaque de montage Taille  
    14 x 14 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    245.00 lb
  • Diamètre de la roue
    8 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    Plus de 4,000 lb
  • Type de support de roulettes
    Roue double Ultra Maxi-Duty
  • Série de roulettes
    Série UMD2
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    34000 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Type de roulement de roue
    Conique
  • Type de matériau de roue
    Acier forgé

Aperçu

Description du fabricant
S-UMD2-84FST PIVOTANTE UMD DOUBLE 8X4