Motion
S-528-WNB
Roulette de plaque - série 52 , matériau de roue en nylon chargé de verre, diamètre de roue de 8 po, largeur de face de 2 po, capacité de charge de 1100 lb
N° D’ARTICLE MI05866638
N° MFRS-528-WNB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque - série 52 , matériau de roue en nylon chargé de verre, diamètre de roue de 8 po, largeur de face de 2 po, capacité de charge de 1100 lb
N° D’ARTICLE MI05866638
N° MFRS-528-WNB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3 x 3-5/8 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-5/8 x 3 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    9.5000 po
  • Plaque de montage Taille  
    4 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    9.00 lb
  • Diamètre de la roue
    8 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    1,000 à 1,999 lb
  • Type de support de roulettes
    Service standard
  • Série de roulettes
    Série 52
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    1100 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Couleur de la bande de roulement
    Blanc
  • Type de roulement de roue
    Boule de précision
  • Dureté des roues
    75D
  • Type de matériau de roue
    Nylon chargé de verre

Aperçu

Description du fabricant
ROULETTE PIVOTANTE S-528-WNB 52 8X2 NYLON