Motion
W-1230-LP-1
Roue de roulettes en résine phénolique – 12 po de diamètre, 3 po de face, roulement à rouleaux, capacité de 4400 lb
N° D’ARTICLE MI05866678
N° MFRW-1230-LP-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue de roulettes en résine phénolique – 12 po de diamètre, 3 po de face, roulement à rouleaux, capacité de 4400 lb
N° D’ARTICLE MI05866678
N° MFRW-1230-LP-1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    3 po
  • Longueur du moyeu
    3-1/4 po
  • Poids
    15.00 lb
  • Diamètre de la roue
    12 po

Détails

  • Couleur de base
    Brun
  • Capacité de charge
    4400 lb
  • Plage de capacité de charge
    Plus de 4,000 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 300 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Brun
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de matériau de roue
    Résine phénolique

Aperçu

Description du fabricant
W-1230-LP-1 PLASTEX 12X3 1RB LAMINÉ

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté