Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face2 po
- Longueur du moyeu2-3/16 po
- Poids3.00 lb
- Diamètre de la roue8 po
Détails
- Couleur de baseBlanc
- Mot-clé de descriptionCentre en polypropylène
- Capacité de charge900 lb
- Plage de capacité de charge600 à 999 lb
- Plage de température de fonctionnement-30 à 180 °F
- Couleur de la bande de roulementBande de roulement rouge
- Type de roulementRouleau
- Type de matériau de rouePolyuréthane sur noyau en polypropylène