Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face2-1/2 po
- Longueur du moyeu3-1/2 po
- Poids19.00 lb
- Diamètre de la roue8 po
Détails
- Couleur de baseGris
- Mot-clé de descriptionCentre en fer
- Capacité de charge1600 lb
- Plage de capacité de charge1,000 à 1,999 lb
- Plage de température de fonctionnement-50 à 200 °F
- Couleur de la bande de roulementPoly bleu
- Type de roulementConique
- Type de matériau de rouePolyuréthane sur noyau en fer