Motion
S-SEC-12SPB
Roulette de plaque Poly-Soft® - série SEC, polyuréthane sur matériau de roue à noyau de fer, diamètre de roue de 12 po, largeur de face de 3 po, capacité de charge de 2800 lb
N° D’ARTICLE MI05866799
N° MFRS-SEC-12SPB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque Poly-Soft® - série SEC, polyuréthane sur matériau de roue à noyau de fer, diamètre de roue de 12 po, largeur de face de 3 po, capacité de charge de 2800 lb
N° D’ARTICLE MI05866799
N° MFRS-SEC-12SPB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    3 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    4-1/8 x 6-1/8 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    15.5000 po
  • Plaque de montage Taille  
    5-1/4 x 7-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    60.00 lb
  • Diamètre de la roue
    12 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    2,000 à 3,999 lb
  • Type de support de roulettes
    Super Endurance, sans Kingpinless
  • Série de roulettes
    Série SEC
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    2800 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Couleur de la bande de roulement
    Bleu
  • Type de roulement de roue
    Boule de précision
  • Dureté des roues
    82A
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane sur noyau en fer

Aperçu

Description du fabricant
S-SEC-12SPB ROULETTES PIVOTANTES SEC 12X3