Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face5 po
- Longueur du moyeu5-1/4 po
- Poids52.00 lb
- Diamètre de la roue12 po
Détails
- Couleur de baseRouge cramoisi
- Capacité de charge5500 lb
- Plage de capacité de chargePlus de 4,000 lb
- Plage de température de fonctionnement-40 à 320 °F
- Couleur de la bande de roulementRouge cramoisi
- Type de roulementAlésage simple
- Type de matériau de roueFonte