Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face2 po
- Espacement maximal des trous de boulon3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon2-3/8 x 4-15/16 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de montage6.7500 po
- Mounting Plate Size4-1/2 x 6-1/2 po / 253 x 254 mm
- Poids16.50 lb
- Diamètre de la roue5 po
Details
- Plage de capacité de charge de la roulette1,000 à 1,999 lb
- Type de support de roulettesRoue double robuste
- Série de roulettesSérie HS2
- Type de rouletteÉmerillon
- Capacité de charge1680 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulettes de plaque
- Couleur de la bande de roulementBleu
- Type de roulement de roueBoule de précision
- Dureté des roues82A
- Type de matériau de rouePolyuréthane sur noyau en fer
Aperçu
Description du fabricant
S-HS2-5SPB ROULETTES PIVOTANTES HS2 5X2 ERGO
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité