Motion
S-EPSD-124SYT70
Roulette de plaque Superlast® XC - série EPSD, matériau de roue en polyuréthane sur âme en acier (bande de roulement épaisse), diamètre de roue de 12 po, largeur de face de 4 po, capacité de charge de 7800 lb
N° D’ARTICLE MI05866904
N° MFRS-EPSD-124SYT70
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque Superlast® XC - série EPSD, matériau de roue en polyuréthane sur âme en acier (bande de roulement épaisse), diamètre de roue de 12 po, largeur de face de 4 po, capacité de charge de 7800 lb
N° D’ARTICLE MI05866904
N° MFRS-EPSD-124SYT70
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    4 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    4-1/2 x 6 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    4-1/8 x 6-1/8 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    15.5000 po
  • Plaque de montage Taille  
    6-1/2 x 7-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    93.00 lb
  • Diamètre de la roue
    12 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    Plus de 4,000 lb
  • Type de support de roulettes
    Super Duty de précision amélioré
  • Série de roulettes
    Série EPSD
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    7800 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Couleur de la bande de roulement
    Noir
  • Type de roulement de roue
    Conique
  • Dureté des roues
    70D
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane sur âme en acier (bande de roulement épaisse)

Aperçu

Description du fabricant
S-EPSD-124SYT70 EPSD PIVOTANT 12X4
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good