Motion
W-515-RL-1-3/16
Roue de roue en caoutchouc moulée - 5 po de diamètre, 1-1/2 po de face, palier d’alésage simple, capacité de 240 lb
N° D’ARTICLE MI05867026
N° MFRW-515-RL-1-3/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue de roue en caoutchouc moulée - 5 po de diamètre, 1-1/2 po de face, palier d’alésage simple, capacité de 240 lb
N° D’ARTICLE MI05867026
N° MFRW-515-RL-1-3/16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1-1/2 po
  • Longueur du moyeu
    1-5/8 po
  • Poids
    4.00 lb
  • Diamètre de la roue
    5 po

Détails

  • Couleur de base
    Rouge
  • Mot-clé de description
    Centre en fer
  • Dureté
    70 , rive A
  • Capacité de charge
    240 lb
  • Plage de capacité de charge
    0 à 599 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -70 à 160 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Caoutchouc noir
  • Type de roulement
    Alésage simple
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc moulé sur noyau en fer

Aperçu

Description du fabricant
W-515-RL-1-3/16 ROUE D’HYPOTHÉCAIRE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif