Motion
S-HS2-4P
Roulette de plaque - série HS2 , matériau de roue phénolique, diamètre de roue de 4 po, largeur de face de 2 po, capacité de charge de 1600 lb
N° D’ARTICLE MI05867052
N° MFRS-HS2-4P
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque - série HS2 , matériau de roue phénolique, diamètre de roue de 4 po, largeur de face de 2 po, capacité de charge de 1600 lb
N° D’ARTICLE MI05867052
N° MFRS-HS2-4P
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-3/8 x 4-15/16 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    5.6250 po
  • Plaque de montage Taille  
    4-1/2 x 6-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    12.50 lb
  • Diamètre de la roue
    4 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    1,000 à 1,999 lb
  • Type de support de roulettes
    Roue double robuste
  • Série de roulettes
    Série HS2
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    1600 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Couleur de la bande de roulement
    Noir
  • Type de roulement de roue
    Rouleau
  • Dureté des roues
    90D
  • Type de matériau de roue
    Phénolique

Aperçu

Description du fabricant
ROULETTE PIVOTANTE S-HS2-4P HS2 4X2 PLASTEX