Motion
S-CH-8VT
Roulette de plaque - série CH, rainurée en V - matériau de roue en fonte, diamètre de roue de 8 po, largeur de face de 2-3/4 po, capacité de charge de 2500 lb
N° D’ARTICLE MI05867149
N° MFRS-CH-8VT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque - série CH, rainurée en V - matériau de roue en fonte, diamètre de roue de 8 po, largeur de face de 2-3/4 po, capacité de charge de 2500 lb
N° D’ARTICLE MI05867149
N° MFRS-CH-8VT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2-3/4 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    4-1/8 x 6-1/8 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    10.5000 po
  • Plaque de montage Taille  
    5-1/4 x 7-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    34.00 lb
  • Diamètre de la roue
    8 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    2,000 à 3,999 lb
  • Type de support de roulettes
    Champion
  • Série de roulettes
    Série CH
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    2500 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Type de roulement de roue
    Conique
  • Dureté des roues
    188 BHN
  • Type de matériau de roue
    Rainure en V - Fonte

Aperçu

Description du fabricant
S-CH-8VT ROULETTES PIVOTANTES CH 8 X 2-3/4

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif