Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face1-7/8 po
- Espacement maximal des trous de boulon3 x 3-5/8 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon2-5/8 x 3 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de montage5.3750 po
- Plaque de montage Taille4 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
- Poids8.00 lb
- Diamètre de la roue3-1/2 po
Détails
- Plage de capacité de charge de la roulette1,000 à 1,999 lb
- Type de support de roulettesChic de travail
- Série de roulettesSérie WH
- Type de rouletteRigide
- Capacité de charge1400 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulettes de plaque
- Type de roulement de roueRouleau
- Dureté des roues188 BHN
- Type de matériau de roueBride