Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face2 po
- Longueur du moyeu2-1/2 po
- Poids19.00 lb
- Diamètre de la roue6 po
- Largeur de roue2.5000 po
Détails
- Couleur de baseAcier inoxydable
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Capacité de charge1200 lb
- Plage de capacité de charge1,000 à 1,999 lb
- Plage de température de fonctionnement-80 à 250 °F
- Couleur de la bande de roulementAcier inoxydable
- Type de roulementBalle en acier inoxydable
- Type de roulement de roueBoule scellée avec précision
- Type de matériau de roueAcier inoxydable
- Type de roueAcier inoxydable