Motion
R-WHS-4UYZ
Roulette de plaque - Série WHS, matériau de roue en élastomère solide, diamètre de roue de 4 po, largeur de face de 2 po, capacité de charge de 750 lb
N° D’ARTICLE MI05867205
N° MFRR-WHS-4UYZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque - Série WHS, matériau de roue en élastomère solide, diamètre de roue de 4 po, largeur de face de 2 po, capacité de charge de 750 lb
N° D’ARTICLE MI05867205
N° MFRR-WHS-4UYZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3 x 3-5/8 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-5/8 x 3 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    5.6250 po
  • Plaque de montage Taille  
    4 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    5.00 lb
  • Diamètre de la roue
    4 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    600 à 999 lb
  • Type de support de roulettes
    Workhorse en acier inoxydable
  • Série de roulettes
    Série WHS
  • Type de roulette
    Rigide
  • Couleur de base
    Bleu
  • Capacité de charge
    750 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Couleur de la bande de roulement
    Bleu
  • Type de roulement de roue
    Delrin
  • Dureté des roues
    80D
  • Type de matériau de roue
    Élastomère solide

Aperçu

Description du fabricant
R-WHS-4UYZ ROULETTES RIGIDES WHS 4X2 UNILAST