Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face2 po
- Longueur du moyeu2-1/4 po
- Poids7.00 lb
- Diamètre de la roue6 po
Détails
- Couleur de baseGris anthracite
- Dureté85 Shore D
- Capacité de charge2300 lb
- Plage de capacité de charge2,000 à 3,999 lb
- Plage de température de fonctionnement-30 à 220 °F
- Couleur de la bande de roulementGris anthracite
- Type de roulementBalle en acier inoxydable
- Type de matériau de roueNylon
Aperçu
Description du fabricant
W-620-NYBS-1/2 ROUE NYLAST 6X2 1/2 SSBB
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité