Motion
S-BC-5UYB
Roulette de plaque - série BC, matériau de roue en élastomère massif, diamètre de roue de 5 po, largeur de face de 2 po, capacité de charge de 850 lb
N° D’ARTICLE MI05867264
N° MFRS-BC-5UYB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque - série BC, matériau de roue en élastomère massif, diamètre de roue de 5 po, largeur de face de 2 po, capacité de charge de 850 lb
N° D’ARTICLE MI05867264
N° MFRS-BC-5UYB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3 x 3-5/8 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-5/8 x 3 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    6.5000 po
  • Plaque de montage Taille  
    4 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    6.00 lb
  • Diamètre de la roue
    5 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    600 à 999 lb
  • Type de support de roulettes
    Frein combiné
  • Série de roulettes
    Série BC
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Couleur de base
    Bleu
  • Capacité de charge
    850 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Couleur de la bande de roulement
    Bleu
  • Type de roulement de roue
    Boule de précision
  • Dureté des roues
    80D
  • Type de matériau de roue
    Élastomère solide

Aperçu

Description du fabricant
S-BC-5UYB RACCORD TOURNANT BC 5X2 UNILAST BB