Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face3 po
- Espacement maximal des trous de boulon4-1/8 x 6-1/8 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de montage8.0000 po
- Mounting Plate Size5-1/4 x 7-1/4 po / 253 x 254 mm
- Poids30.00 lb
- Diamètre de la roue6 po
Details
- Plage de capacité de charge de la roulette2,000 à 3,999 lb
- Type de support de roulettesSuper Endurance, sans Kingpinless
- Série de roulettesSérie SEC
- Type de rouletteÉmerillon
- Capacité de charge2860 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulettes de plaque
- Couleur de la bande de roulementNoir
- Type de roulement de roueBoule de précision
- Dureté des roues70D
- Type de matériau de rouePolyuréthane sur noyau en fer
Aperçu
Description du fabricant
S-SEC-63DB70 PIVOT SEC 6X3 DURALAST
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité