Motion
S-7710-SPRT
Roulette pivotante semi-pneumatique à roues doubles avec support au sol - capacité de 2000 lb, diamètre de 10 po, dimension de pneu de 4 x 6
N° D’ARTICLE MI05867367
N° MFRS-7710-SPRT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette pivotante semi-pneumatique à roues doubles avec support au sol - capacité de 2000 lb, diamètre de 10 po, dimension de pneu de 4 x 6
N° D’ARTICLE MI05867367
N° MFRS-7710-SPRT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    4.0000 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-7/16 x 4-15/16 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    12.2500 po
  • Plaque de montage Taille  
    4-1/2 x 6-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur totale
    12.2500 po
  • Taille des pneus
    4 x 6
  • Poids
    50.00 lb
  • Diamètre de la roue
    10 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    2,000 à 3,999 lb
  • Type de support de roulettes
    Roue double de support au sol
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    2000 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes pneumatiques
  • Type de roulement de roue
    Conique
  • Couleur de la roue
    Pneu noir sur jante noire
  • Dureté des roues
    65A
  • Matériau de la roue
    Caoutchouc
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc
  • Type de roue
    Semi-pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
S-7710-SPRT PIVOT 7700 10" DOUBLE SOLIDE