Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsMoyen
Détails
- CUP_NON45143969227
Aperçu
- Fibres synthétiques et Dyneema® pour une protection contre les coupures
- Excellente résistance à l’abrasion
- Revêtement bipolymère durable
- Isolé avec doublure intérieure en tissu éponge acrylique
- Score CE 4543, score CPPT 3 à 1376 grammes
- Applications : assemblage automobile, agriculture, aménagement paysager, agriculture, embouteillage, menuiserie, construction, démolition, applications d’entreposage frigorifique et manipulation du verre
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire