Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre18 mm
- Diamètre de la tête42 mm
- Diamètre extérieur maximal42 mm
- Hauteur totale92 mm
- Taille du filetageM18x1.5
- Poids0.65 lb
Détails
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Plage de température de fonctionnement- 20°C à + 180 °C
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SériePHS
- Direction du filetageMain gauche
- Type de filM18
- CUP_NON4549557048593
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation