Motion
22210SWREAG5BC4

NSK CORP, BEARING DIV
22210SWREAG5BC4

Roulement à rouleaux sphériques - DI 50 mm, DI 90 mm, largeur 23 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI05868379
N° MFR22210SWREAG5BC4
Prix421.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
22210SWREAG5BC4

Roulement à rouleaux sphériques - DI 50 mm, DI 90 mm, largeur 23 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI05868379
N° MFR22210SWREAG5BC4
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
Prix421.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    23 mm
  • Poids
    1.34 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    99000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C4
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176681349
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    222
  • Capacité de charge statique
    119000 N
  • CUP_NON
    029176681349

Aperçu

Description du fabricant
22210SWREAG5BC4 STD.PETIT SPHER.ROL.BRGS
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good