Motion
22217EAKE4C4
Roulement à rouleaux sphériques – DI 85 mm, DI 150 mm, largeur 36 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI05868396
N° MFR22217EAKE4C4
Prix755.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques – DI 85 mm, DI 150 mm, largeur 36 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI05868396
N° MFR22217EAKE4C4
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
Prix755.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    36 mm
  • Poids
    5.6 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Les roulements à rouleaux sphériques TL et Tough and Long Life de NSK sont conçus pour durer et surpasser les solutions de roulement conventionnelles dans les conditions de chaleur élevée des sécheuses et des calandres des machines à papier, où les défaillances des roulements sont un obstacle trop courant à la productivité
  • Capacité de charge dynamique
    69690.79 lbf
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C4
  • Numéro CUP du fabricant
    029176773648
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    3400 tr/min
  • Vitesse maximale
    5600 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    222
  • Capacité de charge statique
    73062.925 lbf
  • CUP_NON
    029176773648

Aperçu

Description du fabricant
22217EAKE4C4