Motion
230/670CAG3MKE4C3P55

NSK CORP, BEARING DIV
230/670CAG3MKE4C3P55

Roulement à rouleaux sphériques – DI 670 mm, DI 980 mm, largeur 230 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI05868561
N° MFR230/670CAG3MKE4C3P55
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
230/670CAG3MKE4C3P55

Roulement à rouleaux sphériques – DI 670 mm, DI 980 mm, largeur 230 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI05868561
N° MFR230/670CAG3MKE4C3P55
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    670 mm
  • Extérieur Diamètre  
    980 mm
  • Global Largeur  
    230 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Les roulements à rouleaux sphériques Tough & Long Life - TL de NSK sont conçus pour durer et surpasser les solutions de roulement conventionnelles dans les conditions de chaleur élevée des sécheuses et des calandres des machines à papier, où les défaillances de roulements sont un obstacle trop courant à la productivité
  • Capacité de charge dynamique
    1541500 kN
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176823732
  • Tr/min maximum (graisse)
    240 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    230
  • Capacité de charge statique
    3375000 kN
  • CUP_NON
    029176823732

Aperçu

Description du fabricant
230670CAG3KC3P55W507 ROULEAU DE SPHÈRE BRG