Motion
23124CAMC4W507

NSK CORP, BEARING DIV
23124CAMC4W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 120 mm, DI 200 mm, largeur 62 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI05868669
N° MFR23124CAMC4W507
Price$1,733.70/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23124CAMC4W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 120 mm, DI 200 mm, largeur 62 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI05868669
N° MFR23124CAMC4W507

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$1,733.70/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    120 mm
  • Outside Diameter  
    200 mm
  • Overall Width  
    62 mm

Details

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Les roulements à rouleaux sphériques Tough & Long Life - TL de NSK sont conçus pour durer et surpasser les solutions de roulement conventionnelles dans les conditions de chaleur élevée des sécheuses et des calandres des machines à papier, où les défaillances de roulements sont un obstacle trop courant à la productivité
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C4
  • Numéro CUP du fabricant
    029176825149
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    231
  • CUP_NON
    029176825149

Aperçu

Description du fabricant
23124CAMC4W507 BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

You May Also Like