Motion
23144CAMC3W507

NSK CORP, BEARING DIV
23144CAMC3W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 220 mm, DI 370 mm, largeur 120 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI05868700
N° MFR23144CAMC3W507
Prix9,121.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23144CAMC3W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 220 mm, DI 370 mm, largeur 120 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI05868700
N° MFR23144CAMC3W507

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix9,121.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    220 mm
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    370 mm
  • Global Largeur  
    120 mm
  • Poids
    51.5 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 231
  • Capacité de charge dynamique
    1960000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    029176825521
  • Rpm max.
    950 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    710 tr/min
  • Vitesse maximale
    950 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    231
  • Capacité de charge statique
    2710000 N
  • CUP_NON
    029176825521

Aperçu

Description du fabricant
23144CAMC3W507