Motion
23164CAG3MKE4C4TL3

NSK CORP, BEARING DIV
23164CAG3MKE4C4TL3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 320 mm, DI 540 mm, largeur 176 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI05868722
N° MFR23164CAG3MKE4C4TL3
Prix44,111.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23164CAG3MKE4C4TL3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 320 mm, DI 540 mm, largeur 176 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI05868722
N° MFR23164CAG3MKE4C4TL3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix44,111.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    320 mm
  • Extérieur Diamètre  
    540 mm
  • Global Largeur  
    176 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C4
  • Numéro CUP du fabricant
    029176825798
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    231
  • CUP_NON
    029176825798

Aperçu

Description du fabricant
23164CAG3MKE4C4TL3
  • Pour les applications de séchoir à papier et de calendrier à haute température et à haute vitesse
  • Composition en acier novatrice
  • Processus spécial de traitement thermique
  • La dureté accrue de la surface de la canalisation favorise une durée de vie plus longue
  • Stabilité dimensionnelle pour des températures de fonctionnement allant jusqu’à 200°C
  • Anneau intérieur en acier carburé
  • Fabricant : NSK
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon