Motion
23996CAME4P52
Roulement à rouleaux sphériques - DI 480 mm, DI 650 mm, largeur 128 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI05868878
N° MFR23996CAME4P52
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 480 mm, DI 650 mm, largeur 128 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI05868878
N° MFR23996CAME4P52
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    480 mm
  • Extérieur Diamètre  
    650 mm
  • Global Largeur  
    128 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176812859
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    239
  • CUP_NON
    029176812859

Aperçu

Description du fabricant
23996CAME4P52 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon