Motion
24040CAMC3W507

NSK CORP, BEARING DIV
24040CAMC3W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 200 mm, DI 310 mm, largeur 109 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI05868899
N° MFR24040CAMC3W507
Prix6,501.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
24040CAMC3W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 200 mm, DI 310 mm, largeur 109 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI05868899
N° MFR24040CAMC3W507

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6,501.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    200 mm
  • Extérieur Diamètre  
    310 mm
  • Global Largeur  
    109 mm
  • Poids
    63.93 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    1420000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176827976
  • Vitesse maximale
    850 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Énoncé de la proposition 65
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    240
  • Capacité de charge statique
    2120000 N
  • CUP_NON
    029176827976

Aperçu

Description du fabricant
24040CAMC3W507