Motion
241/500CAME4C3

NSK CORP, BEARING DIV
241/500CAME4C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 500 mm, DI 830 mm, largeur 325 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI05868916
N° MFR241/500CAME4C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
241/500CAME4C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 500 mm, DI 830 mm, largeur 325 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI05868916
N° MFR241/500CAME4C3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    500 mm
  • Extérieur Diamètre  
    830 mm
  • Global Largeur  
    325 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176651625
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    241
  • CUP_NON
    029176651625

Aperçu

Description du fabricant
241/500CAME4C3