Motion
24138CAMC3W507

NSK CORP, BEARING DIV
24138CAMC3W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 190 mm, DI 320 mm, largeur 128 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI05868937
N° MFR24138CAMC3W507
Prix11,122.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
24138CAMC3W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 190 mm, DI 320 mm, largeur 128 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI05868937
N° MFR24138CAMC3W507
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
Prix11,122.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    190 mm
  • Rayon du filet
    2.50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    320 mm
  • Global Largeur  
    128 mm
  • Poids
    41.20389 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 241
  • Capacité de charge dynamique
    1710000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    029176828317
  • Rpm max.
    1100 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    850 tr/min
  • Vitesse maximale
    1100 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    241
  • Capacité de charge statique
    2330000 N
  • CUP_NON
    029176828317

Aperçu

Description du fabricant
24138CAMC3W507