Motion
RUBAN À DOUBLE REVÊTEMENT 32020  9738 TRANSPARENT 19 MM X 55 M

3M
32020 DOUBLE COATED TAPE 9738 CLEAR 19 MM X 55 M

3M™ Ruban à double revêtement 9738, transparent, 19 mm x 55 m, 4.3 mil, 64 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI05869649
N° MFR32020 DOUBLE COATED TAPE 9738 CLEAR 19 MM X 55 M
Prix17.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
32020 DOUBLE COATED TAPE 9738 CLEAR 19 MM X 55 M

3M™ Ruban à double revêtement 9738, transparent, 19 mm x 55 m, 4.3 mil, 64 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI05869649
N° MFR32020 DOUBLE COATED TAPE 9738 CLEAR 19 MM X 55 M

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix17.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60.15 verges
  • Largeur
    0.74 po

Détails

  • Application
    Zéro vitesse et épissure générale
  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115320200
  • CUP_NON
    00051115320200

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN À DOUBLE REVÊTEMENT 32020 9738 TRANSPARENT 19
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Performance idéale dans les applications d'épissage à haute vitesse
  • L’adhésif acrylique à haute adhérence fonctionne bien sur une large plage de températures
  • Excellente résistance au pelage, à l’adhérence et au cisaillement pour résister à des applications d’épissure rigoureuses
  • L’adhérence polyvalente adhère bien aux papiers krafts et enduits, ainsi qu’au plastique
  • Bonne résistance à l’humidité pour assurer la performance dans diverses situations
  • Options rouges disponibles pour les applications d’épissure visibles