Motion
64581 À PRISE RAPIDE À BASE D’EAU ADH 1000NF NEUTRE, CONTENANT DE 1 GALLON

3M
64581 FAST TACK WATER BASED ADH 1000NF NEUTRAL, 1 GALLON CAN

Adhésif à base d’eau Fast Tack 3M™ 1000NF neutre, contenant de 1 gallon, 4/caisse
N° D’ARTICLE MI05869675
N° MFR64581 FAST TACK WATER BASED ADH 1000NF NEUTRAL, 1 GALLON CAN
Prix231.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
64581 FAST TACK WATER BASED ADH 1000NF NEUTRAL, 1 GALLON CAN

Adhésif à base d’eau Fast Tack 3M™ 1000NF neutre, contenant de 1 gallon, 4/caisse
N° D’ARTICLE MI05869675
N° MFR64581 FAST TACK WATER BASED ADH 1000NF NEUTRAL, 1 GALLON CAN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix231.12 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Beige
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115645815
  • CUP_NON
    00051115645815

Aperçu

Description du fabricant
64581 À PRISE RAPIDE À BASE D’EAU ADH 1000NF
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’adhésif en une partie sans solvant ne nécessite aucun mélange pour une manipulation sûre et facile
  • La liaison stable offre une bonne résistance à la chaleur pour une endurance à long terme
  • Adhère rapidement pour une tenue de route immédiate
  • Une faible surpulvérisation et une couverture élevée minimisent le gaspillage
  • Adhère à une grande variété de substrats avec une résistance à haute température pour répondre à une grande variété de besoins
  • Offert en violet et en couleurs neutres

You May Also Like