Motion
RUBAN DE POLYESTER 64713  8992 VERT .5 IN X 72 YD 3.2 MIL

3M
64713 POLYESTER TAPE 8992 GREEN .5 IN X 72 YD 3.2 MIL

Ruban de pellicule - Longueur : 72 vg, Largeur : 0.5 po, Vert
N° D’ARTICLE MI05869747
N° MFR64713 POLYESTER TAPE 8992 GREEN .5 IN X 72 YD 3.2 MIL
Prix13.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
64713 POLYESTER TAPE 8992 GREEN .5 IN X 72 YD 3.2 MIL

Ruban de pellicule - Longueur : 72 vg, Largeur : 0.5 po, Vert
N° D’ARTICLE MI05869747
N° MFR64713 POLYESTER TAPE 8992 GREEN .5 IN X 72 YD 3.2 MIL
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
Prix13.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    72 verges
  • Résistance à la traction
    57.0
  • Largeur
    0.5 po

Détails

  • Matériau adhésif
    Silicone
  • Matériau de support
    Polyester
  • Couleur
    Vert
  • Allongement à la pause
    148 %
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115647130
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 à 400 °F
  • CUP_NON
    00051115647130

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE POLYESTER 64713 8992 VERT .5 DANS X
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fonctionne dans des conditions exigeantes et des températures élevées allant de -60ºF (-50ºC) à 400ºF (204ºC)
  • Nettoyage lors des opérations de masquage à haute température comme le revêtement en poudre
  • La pellicule de polyester offre une excellente résistance thermique et chimique tout en conservant la flexibilité
  • Version plus épaisse du ruban en polyester 3M™ 8991
  • L’adhésif en silicone permet un retrait propre de diverses surfaces
  • L’endos vert translucide facilite l’identification et le positionnement