Motion
RUBAN DE VINYLE 68835  471 VIOLET 3/4 PO X 36 VG 5.2 MIL

3M
68835 VINYL TAPE 471 PURPLE 3/4 IN X 36 YD 5.2 MIL

Ruban de vinyle 3M™ 471, violet, 3/4 po x 36 vg, 5.2 mil, 48 rouleaux par caisse, emballé individuellement et emballé de façon pratique
N° D’ARTICLE MI05869867
N° MFR68835 VINYL TAPE 471 PURPLE 3/4 IN X 36 YD 5.2 MIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
68835 VINYL TAPE 471 PURPLE 3/4 IN X 36 YD 5.2 MIL

Ruban de vinyle 3M™ 471, violet, 3/4 po x 36 vg, 5.2 mil, 48 rouleaux par caisse, emballé individuellement et emballé de façon pratique
N° D’ARTICLE MI05869867
N° MFR68835 VINYL TAPE 471 PURPLE 3/4 IN X 36 YD 5.2 MIL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Largeur
    0.75 po

Détails

  • Couleur
    Violet
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115688355
  • CUP_NON
    00051115688355

Aperçu

Description du fabricant
68835 RUBAN DE VINYLE 471 VIOLET 3/4 PO X 36
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Disponible dans une grande variété de couleurs vives pour diverses applications
  • Les propriétés d’étirement uniques permettent au ruban de rester étiré pour s’adapter aux surfaces inégales sans le soulever et le rétracter
  • Retrait propre en une seule pièce de nombreuses surfaces, ce qui aide à réduire les coûts de nettoyage et de main-d’œuvre
  • L’adhésif en caoutchouc offre une excellente résistance à l’arrachement sur de nombreuses surfaces
  • Bonne résistance à l’abrasion et aux solvants pour une longue durée de vie