Motion
RUBAN DE VINYLE 23332  471 ROUGE 48 PO X 36 VG NON TAILLÉ

3M
23332 VINYL TAPE 471 RED 48 IN X 36 YD UNTRIMMED

3M™ Ruban de vinyle 471, rouge, 48 po x 36 vg, 5.2 mil, 1 rouleau par caisse, non taillé
N° D’ARTICLE MI05869875
N° MFR23332 VINYL TAPE 471 RED 48 IN X 36 YD UNTRIMMED
Prix2,178.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
23332 VINYL TAPE 471 RED 48 IN X 36 YD UNTRIMMED

3M™ Ruban de vinyle 471, rouge, 48 po x 36 vg, 5.2 mil, 1 rouleau par caisse, non taillé
N° D’ARTICLE MI05869875
N° MFR23332 VINYL TAPE 471 RED 48 IN X 36 YD UNTRIMMED
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
Prix2,178.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Largeur
    48 po

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115233326
  • CUP_NON
    50051115233321

Aperçu

Description du fabricant
23332 RUBAN DE VINYLE 471 ROUGE 48 PO X 36 VG
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Disponible dans une grande variété de couleurs vives pour diverses applications
  • Les propriétés d’étirement uniques permettent au ruban de rester étiré pour s’adapter aux surfaces inégales sans le soulever et le rétracter
  • Retrait propre en une seule pièce de nombreuses surfaces, ce qui aide à réduire les coûts de nettoyage et de main-d’œuvre
  • L’adhésif en caoutchouc offre une excellente résistance à l’arrachement sur de nombreuses surfaces
  • Bonne résistance à l’abrasion et aux solvants pour une longue durée de vie