Motion
RUBAN À FILAMENT 74060 SCOTCH(R) 890MSR TRANSPARENT 36 MM X 55 M

3M
74060 SCOTCH(R) FILAMENT TAPE 890MSR CLEAR 36 MM X 55 M

Scotch® Ruban à filaments 890MSR, transparent, 36 mm x 55 m, 8 mil, 24 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI05870034
N° MFR74060 SCOTCH(R) FILAMENT TAPE 890MSR CLEAR 36 MM X 55 M
Prix99.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
74060 SCOTCH(R) FILAMENT TAPE 890MSR CLEAR 36 MM X 55 M

Scotch® Ruban à filaments 890MSR, transparent, 36 mm x 55 m, 8 mil, 24 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI05870034
N° MFR74060 SCOTCH(R) FILAMENT TAPE 890MSR CLEAR 36 MM X 55 M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix99.10 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125740609
  • CUP_NON
    00051125740609

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN À FILAMENT 74060 SCOTCH(R) 890MSR
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban renforcé de filaments de qualité industrielle résistant aux entailles, à l’abrasion et à l’humidité
  • L’adhésif en caoutchouc synthétique modifié offre une meilleure adhérence que les adhésifs en caoutchouc naturel et adhère bien aux métaux et aux surfaces huileuses
  • Les filaments de fil de verre ajoutent de la résistance pour les applications d’enroulement de tuyaux
  • Excellente performance dans les conditions d’expédition et de manutention les plus difficiles
  • Un excellent vieillissement avant et après l’application maximise la durée de vie du ruban
  • Personnalisable et peut être imprimé sur avec un processus de sceau d’impression pour fournir des capacités de publicité et d’avertissement