Motion
000LEV-CC-A-7

TUTHILL PUMP GROUP
000LEV-CC-A-7

Série L - pompe à engrenage intérieur 000LEV-CC-A-7, 0.5 gpm, 300 psi, ports NPT 3/8 po
N° D’ARTICLE MI05871501
N° MFR000LEV-CC-A-7
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TUTHILL PUMP GROUP
000LEV-CC-A-7

Série L - pompe à engrenage intérieur 000LEV-CC-A-7, 0.5 gpm, 300 psi, ports NPT 3/8 po
N° D’ARTICLE MI05871501
N° MFR000LEV-CC-A-7
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    3/8 po NPT

Détails

  • Assemblage de configuration
    Arbre à pince
  • Pression maximale
    300 psi
  • Débit maximum
    0.5 gal/min
  • Matériau du joint torique
    Viton, néoprène, EPR
  • Options
    Joints en néoprène ou EPR
  • Matériau du corps de pompe
    Fonte
  • Joint d’étanchéité
    Joint mécanique Viton
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Engrenage interne
  • Matériaux mouillés
    Acier, carbone, bronze, acier P/M, PPS

Aperçu

Description du fabricant
POMPE 000LEV-CC-A-7