Motion
50TTA17-25
Pignon limiteur de couple - 17 dents, 3.72 po DE
N° D’ARTICLE MI05871875
N° MFR50TTA17-25
Prix177.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon limiteur de couple - 17 dents, 3.72 po DE
N° D’ARTICLE MI05871875
N° MFR50TTA17-25
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
Prix177.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.625 po
  • Diamètre extérieur
    3.72 po
  • Diamètre du pas
    3.4014 po
  • Poids
    0.76 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Pignon
  • Numéro CUP du fabricant
    697950077536
  • Matériel
    Acier
  • Rpm max.
    2060 tr/min
  • Nombre de dents
    17
  • CUP_NON
    697950077536

Aperçu

Description du fabricant
LIMITEUR DE COUPLE DE GALETS 50TTA17-25 SPK

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté