Motion
66261183825

NORTON ABRASIVES
66261183825

Rouleau de disques de ponçage Gold Reserve - grain P100 , matériau abrasif en oxyde d’aluminium, diamètre de disque de 6 po, qualité moyenne
N° D’ARTICLE MI05872614
N° MFR66261183825
Prix80.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261183825

Rouleau de disques de ponçage Gold Reserve - grain P100 , matériau abrasif en oxyde d’aluminium, diamètre de disque de 6 po, qualité moyenne
N° D’ARTICLE MI05872614
N° MFR66261183825
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
Votre prix80.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    B
  • Disque Diamètre  
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Matériau de support
    Papier
  • Couleur
    Or
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    P100
  • Quantité du colis
    1
  • Série
    Réserve d’or
  • CUP_NON
    66261183825

Aperçu

Description du fabricant
66261183825 6 ONGLET P100 A296 DISQUE PSA
  • Le grain A/O de qualité supérieure classé P produit une coupe rapide et froide et un motif de rayures plus uniforme
  • L’endos robuste en latex/papier de poids B résiste aux déchirures tout en restant conformable et flexible
  • Le stéarate à base d’eau sans chargement résiste au chargement et augmente la durée de vie du disque
  • Les disques PSA individuels à languettes permettent de retirer rapidement le de la doublure de support et un rangement facile
  • Utiliser un grain 80-220 pour le ponçage intermédiaire