Motion
FHSFD204-12
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 3/4 po de diamètre, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI05874533
N° MFRFHSFD204-12
Prix52.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 3/4 po de diamètre, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI05874533
N° MFRFHSFD204-12
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
Prix52.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.7813 po
  • Taille du boulon
    0.3125 po
  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Global Hauteur  
    1.0600 po
  • Longueur totale Diamètre  
    3.5313 po
  • Largeur totale
    2.7500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590095193
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    FHS204-12
  • Type de joint
    TVD
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    1200106965824

Aperçu

Description du fabricant
FHSFD204-12 UNITÉ MONTÉE