Motion
5.03.09 D 10 P /-V

HYDAC CORP
5.03.09 D 10 P /-V

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, cartouche, polyester, 10 microns
N° D’ARTICLE MI05875514
N° MFR5.03.09 D 10 P /-V
Prix47.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
5.03.09 D 10 P /-V

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, cartouche, polyester, 10 microns
N° D’ARTICLE MI05875514
N° MFR5.03.09 D 10 P /-V

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix47.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    9 po | 229.5 mm
  • Diamètre extérieur
    3.9 po | 100 mm
  • Longueur totale
    9 po

Détails

  • Application Element
    Pression
  • Type d’élément
    Cartouche
  • Matériau du filtre
    Polyester
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psid
  • Cote de microns
    10 microns
  • Matériau du joint
    Fluoroélastomère (FPM)
  • Série
    Betafit - 8400

Aperçu

Description du fabricant
5.03.09 D 10 P /-V
  • Les éléments du filtre HYDAC sont validés et leur qualité est constamment surveillée conformément aux normes suivantes : ISO 2941, ISO 2942, ISO 2943, ISO 3724, ISO 3968 et ISO 11170

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté