Motion
2SHDM2
Douille pneumatique SHD-Series - Corps en aluminium, 1/4 po NPT, filetage mâle 1/4 – 18 , 300 psi PSI, taille de corps 1/4 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI05884256
N° MFR2SHDM2
Prix16.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pneumatique SHD-Series - Corps en aluminium, 1/4 po NPT, filetage mâle 1/4 – 18 , 300 psi PSI, taille de corps 1/4 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI05884256
N° MFR2SHDM2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/4 – 18 NPT
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Hexagonales
    11/16 po
  • Longueur
    2.22 po

Détails

  • Application
    Pneumatique
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pression d’éclatement
    6500 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    Filetage mâle 1/4 po. NPT, 1/4 – 18
  • Type de raccord de tuyau
    NPT mâle
  • Matériel
    Aluminium
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Schrader
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Pression de service
    300 psi
  • Plage de pression de service
    251 à 350 psi

Aperçu

Description du fabricant
COUPLEUR RAPIDE 2SHDM2

Vous pourriez également aimer