Détails supplémentaires
Safe T, que Off STO, fonctionnalité Onboard PLC , carte média NV f, copie de paramètres et données, âge, interface de communication série EIA 485 en option, alimentation de secours 24 Vcc en option
Liste des agences
cULus File E171230, TUV no 01/205/5383.00/14
Cartes d’option d’automatisation
SI-PROFIBUS, SI-DeviceNet, SI-CANopen, SI-PROFINET V2, SI-Ethernet, SI-EtherCAT, SI-I/O
Cartes d’option de sauvegarde
AI-SAUVEGARDE-ADAPTATEUR, AI-SMART-ADAPTOR, CTSD8GB
Étrangleur de ligne d’entrée de refroidisseur ou refroidisseur de liaison c.c.
Étrangleur à liaison c.c. interne
Cartes d’options de communication
AI-485-ADAPTOR, CI-485-ADAPTOR, SI-CANOPEN, SI-DEVICENET, SI-ETHERNET, SI-ETHERCAT, SI-PROFINET-V2, SI-PROFIBUS
Accessoires compatibles
Sauvegarde, communications, E/S
Sorties d’entrées TOR configurables
2
Tension de sortie du variateur
240 VCA
Tension d’alimentation du variateur
200/240 V c.a.
Type de lecteur
Vecteur sans capteur
Valeur nominale du boîtier
IP 20
Type de boîtier
IP20, NEMA 1
Type de rétroaction
Vecteur sans capteur
Puissance nominale pour service intensif
3/4 hp
Puissance nominale en service normal
3/4 hp
Cartes d'option E/S
SI-E/S
Valeur nominale de fréquence d’entrée
50/60 Hz
Clavier/Affichage
Option Clavier CI - ACL
Numéro de catalogue du fabricant
M400-02200033A10101AB100
Phase du moteur
3
Type de montage
Surface
Nombre d’entrées analogiques
2
Nombre de sorties analogiques
2
Nombre d’entrées TOR
5
Nombre de sorties numériques
0
Nombre de relais de sorties numériques
1
Nombre de phases d’entrée
1, 3
Nombre de fentes d'option
1
Nombre de phases de sortie
3
Nombre de relais
1
Nombre d’entrées de sécurité Sto
2
Plage de température de fonctionnement
40 °C
Mode de fonctionnement
Contrôle de fréquence, contrôle vectoriel en boucle ouverte, contrôle du flux du rotor
Courant de sortie, usage intensif
3.3 A
Courant de sortie en service normal
3.3 A
Courant de pointe, usage intensif
5.9 A
Courant de crête en service normal
5 A
Contrôleur PI / PID
Contrôleur PID
PLC Fonctions
À bord PLC
Type de produit
Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
Capacité d’entrée du train d’impulsions
Oui
Capacité de sortie du train d’impulsions
Oui
Clavier à distance
Télécommande-clavier, Télécommande-clavier-RTC
Cartes d’options de sécurité
Arrêt sécurisé du couple (STO)
Réseau de dispositifs de communication en série
Facultatif
Interbus de communication série S
Facultatif
Modbus de communication en série
Modbus RTU
Communication série intégrée
Modbus RTU
Options de communication série
CANOpen, DeviceNet, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, PROFIBUS DP, PROFINET RT
Communication série Profibus Dp
En option avec adaptateur
Série
Unidrive M
Plage de température de fonctionnement standard
-4 à +104 °F
Normes respectées
UL508C, EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:2008, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, 61000-4-4EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-861000-4-11, EN 61000-6-1, EN , EN 61000-6-2, EN61800-3:2004, EN61800-3:2004, EN61800-5-1:2007, EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007
Nom commercial/de marque
Unidrive M400
Application typique
Ventilateurs, pompes, convoyeurs, compresseurs
Garantie
2 ans