Motion
M400-04400135A10101AB100

CONTROL TECHNIQUES
M400-04400135A10101AB100

Entraînement CA à fréquence variable Nidec - Phase d’entrée 3, Tension d’alimentation 380 à 480 V CA, 7.5 hp service normal, Courant de sortie 13.5 A service normal, IP 20 nominal, 50/60 Hz, Contrôle de fréquence, Contrôle vectoriel en boucle ouverte, Contrôle de flux du rotor
N° D’ARTICLE MI05884667
N° MFRM400-04400135A10101AB100
Prix1,282.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTROL TECHNIQUES
M400-04400135A10101AB100

Entraînement CA à fréquence variable Nidec - Phase d’entrée 3, Tension d’alimentation 380 à 480 V CA, 7.5 hp service normal, Courant de sortie 13.5 A service normal, IP 20 nominal, 50/60 Hz, Contrôle de fréquence, Contrôle vectoriel en boucle ouverte, Contrôle de flux du rotor
N° D’ARTICLE MI05884667
N° MFRM400-04400135A10101AB100

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,282.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de largeur de hauteur de gradation totale
    10.9 po x 4.5 po x 6.9 po
  • Poids
    6.9 lb

Détails

  • Liste des agences
    cULus File E171230, TUV no 01/205/5383.00/14
  • Cartes d’option de sauvegarde
    AI-SAUVEGARDE-ADAPTATEUR, AI-SMART-ADAPTOR, CTSD8GB
  • Cartes d’options de communication
    AI-485-ADAPTOR, CI-485-ADAPTOR, SI-CANOPEN, SI-DEVICENET, SI-ETHERNET, SI-ETHERCAT, SI-PROFINET-V2, SI-PROFIBUS
  • Accessoires compatibles
    Sauvegarde, communications, E/S
  • Sorties d’entrées TOR configurables
    2
  • Tension d’alimentation du variateur
    380/480 V c.a.
  • Valeur nominale du boîtier
    IP 20
  • Type de boîtier
    IP20
  • Puissance nominale pour service intensif
    7-1/2 hp
  • Puissance nominale en service normal
    7-1/2 hp
  • Cartes d'option E/S
    SI-E/S
  • Valeur nominale de fréquence d’entrée
    50/60 Hz
  • Clavier/Affichage
    Option Clavier CI - ACL
  • Type de montage
    Surface
  • Nombre d’entrées analogiques
    2
  • Nombre de sorties analogiques
    2
  • Nombre d’entrées TOR
    5
  • Nombre de sorties numériques
    0
  • Nombre de phases d’entrée
    3 ph
  • Nombre de fentes d'option
    1
  • Nombre de relais
    1
  • Nombre d’entrées de sécurité Sto
    2
  • Mode de fonctionnement
    Contrôle vectoriel en boucle ouverte, contrôle du flux du rotor, contrôle de fréquence
  • Courant de sortie, usage intensif
    13.5 A
  • Courant de sortie en service normal
    13.5 A
  • Courant de pointe, usage intensif
    24.3 A
  • Courant de crête en service normal
    20.3 A
  • Contrôleur PI / PID
    Contrôleur PID
  • PLC Fonctions
    À bord PLC
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • Capacité d’entrée du train d’impulsions
    Oui
  • Capacité de sortie du train d’impulsions
    Oui
  • Clavier à distance
    Télécommande-clavier, Télécommande-clavier-RTC
  • Options de communication série
    CANOpen, DeviceNet, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, PROFIBUS DP, PROFINET RT
  • Série
    Unidrive M
  • Plage de température de fonctionnement standard
    -4 à +104 °F
  • Normes respectées
    UL508C, EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:2008, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, 61000-4-4EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-861000-4-11, EN 61000-6-1, EN , EN 61000-6-2, EN61800-3:2004, EN61800-3:2004, EN61800-5-1:2007, EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007
  • Application typique
    Ventilateurs, pompes, convoyeurs, compresseurs
  • Garantie
    2 ans

Aperçu

Description du fabricant
M400-04400135A10101AB100, UNIDRIVE M400
  • Entraînement CA à usage général avec PLC intégré et clavier amélioré