Motion
M400-01100024A10101AB100

CONTROL TECHNIQUES
M400-01100024A10101AB100

Entraînement CA à fréquence variable Nidec - Phase d’entrée 1, tension d’alimentation 100/120 V CA, 1/2 hp service normal, courant de sortie 2.4 A service normal, IP 20 nominal, 50/60 Hz, commande de fréquence, contrôle vectoriel en boucle ouverte, commande de flux de rotor
N° D’ARTICLE MI05884710
N° MFRM400-01100024A10101AB100
Prix719.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTROL TECHNIQUES
M400-01100024A10101AB100

Entraînement CA à fréquence variable Nidec - Phase d’entrée 1, tension d’alimentation 100/120 V CA, 1/2 hp service normal, courant de sortie 2.4 A service normal, IP 20 nominal, 50/60 Hz, commande de fréquence, contrôle vectoriel en boucle ouverte, commande de flux de rotor
N° D’ARTICLE MI05884710
N° MFRM400-01100024A10101AB100
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
Prix719.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Courant d’entrée
    10.4 A
  • Profondeur de largeur de hauteur de gradation totale
    6.3 po x 3.0 po x 5.1 po
  • Poids
    1.7 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Safe T, que Off STO Fonctionnalité PLC embarquée Conf Modbus RTU Conf, cartes mal revêtues Transist de frein, inclus
  • Liste des agences
    cULus File E171230, TUV no 01/205/5383.00/14
  • Plage de température ambiante
    40 °C, 104 °F
  • Cartes d’option d’automatisation
    SI-PROFIBUS, SI-DeviceNet, SI-CANopen, SI-PROFINET V2, SI-Ethernet, SI-EtherCAT, SI-I/O
  • Cartes d’option de sauvegarde
    AI-SAUVEGARDE-ADAPTATEUR, AI-SMART-ADAPTOR, CTSD8GB
  • Cartes d’options de communication
    AI-485-ADAPTOR, CI-485-ADAPTOR
  • Accessoires compatibles
    Sauvegarde, communications
  • Sorties d’entrées TOR configurables
    2
  • Tension de sortie du variateur
    230 VCA
  • Tension d’alimentation du variateur
    100/120 V c.a.
  • Type de lecteur
    Entraînement à fréquence variable (VFD)
  • Valeur nominale du boîtier
    IP 20
  • Type de boîtier
    NEMA 1
  • Connexion du codeur
    Borne à vis
  • Cartes d’options de rétroaction
    Codeur incrémental
  • Type de rétroaction
    Boucle ouverte
  • Puissance nominale pour service intensif
    1/2 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1/2 hp
  • Cartes d'option E/S
    SI-E/S
  • Valeur nominale de fréquence d’entrée
    50/60 Hz
  • Clavier/Affichage
    Option Clavier CI - ACL
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M400-01100024A10101AB100
  • Phase du moteur
    3
  • Type de montage
    Surface
  • Nombre d’entrées analogiques
    2
  • Nombre de sorties analogiques
    2
  • Nombre d’entrées TOR
    5
  • Nombre de sorties numériques
    0
  • Nombre de relais de sorties numériques
    1
  • Nombre de phases d’entrée
    1
  • Nombre de fentes d'option
    0
  • Nombre de phases de sortie
    3
  • Nombre de relais
    1
  • Nombre d’entrées de sécurité Sto
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    104 °F, 40 °C
  • Mode de fonctionnement
    Contrôle de fréquence, contrôle vectoriel en boucle ouverte, contrôle du flux du rotor
  • Courant de sortie, usage intensif
    2.4 A
  • Courant de sortie en service normal
    2.4 A
  • Courant de crête
    4.32 A
  • Courant de pointe, usage intensif
    4.3 A
  • Courant de crête en service normal
    3.6 A
  • Contrôleur PI / PID
    Contrôleur PID
  • PLC Fonctions
    À bord PLC
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • Capacité d’entrée du train d’impulsions
    Oui
  • Capacité de sortie du train d’impulsions
    Oui
  • Clavier à distance
    Télécommande-clavier, Télécommande-clavier-RTC
  • Cartes d’options de sécurité
    Arrêt sécurisé du couple (STO)
  • Réseau de dispositifs de communication en série
    Facultatif
  • Interbus de communication série S
    Facultatif
  • Modbus de communication en série
    Modbus RTU
  • Communication série intégrée
    Modbus RTU
  • Options de communication série
    Modbus RTU
  • Communication série Profibus Dp
    En option avec adaptateur
  • Série
    Unidrive M
  • Plage de température de fonctionnement standard
    -4 à +104 °F
  • Normes respectées
    UL508C, EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:2008, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, 61000-4-4EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-861000-4-11, EN 61000-6-1, EN , EN 61000-6-2, EN61800-3:2004, EN61800-3:2004, EN61800-5-1:2007, EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007
  • Nom commercial/de marque
    Unidrive M
  • Application typique
    Ventilateurs, pompes, convoyeurs, compresseurs
  • Garantie
    2 ans

Aperçu

Description du fabricant
M400-01100024A10101AB100, UNIDRIVE M400