Motion
M100-03200100A10101AB100

CONTROL TECHNIQUES
M100-03200100A10101AB100

Entraînement CA à fréquence variable Nidec - Phase d’entrée 1, 3, tension d’alimentation 200-240 V CA, service normal 3 hp, courant de sortie 10 A service normal, IP 20 nominal, 50/60 Hz, commande de fréquence, contrôle vectoriel en boucle ouverte
N° D’ARTICLE MI05884898
N° MFRM100-03200100A10101AB100
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTROL TECHNIQUES
M100-03200100A10101AB100

Entraînement CA à fréquence variable Nidec - Phase d’entrée 1, 3, tension d’alimentation 200-240 V CA, service normal 3 hp, courant de sortie 10 A service normal, IP 20 nominal, 50/60 Hz, commande de fréquence, contrôle vectoriel en boucle ouverte
N° D’ARTICLE MI05884898
N° MFRM100-03200100A10101AB100

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de largeur de hauteur de gradation totale
    8.9 po x 3.5 po x 6.3 po
  • Poids
    3.3 lb

Détails

  • Liste des agences
    cULus Fichier E171230
  • Cartes d’option de sauvegarde
    AI-SAUVEGARDE-ADAPTATEUR, AI-SMART-ADAPTOR, CTSD8GB
  • Accessoires compatibles
    Sauvegarde
  • Sorties d’entrées TOR configurables
    1
  • Tension d’alimentation du variateur
    200/240 V c.a.
  • Valeur nominale du boîtier
    IP 20
  • Type de boîtier
    IP20
  • Puissance nominale pour service intensif
    3 hp
  • Puissance nominale en service normal
    3 hp
  • Valeur nominale de fréquence d’entrée
    50/60 Hz
  • Clavier/Affichage
    Standard
  • Type de montage
    Surface
  • Nombre d’entrées analogiques
    1
  • Nombre de sorties analogiques
    0
  • Nombre d’entrées TOR
    3
  • Nombre de sorties numériques
    0
  • Nombre de phases d’entrée
    1 ph / 3 ph
  • Nombre de fentes d'option
    0
  • Nombre de relais
    1
  • Nombre d’entrées de sécurité Sto
    0
  • Mode de fonctionnement
    Contrôle de fréquence, contrôle vectoriel en boucle ouverte
  • Courant de sortie, usage intensif
    10 A
  • Courant de sortie en service normal
    10 A
  • Courant de pointe, usage intensif
    15 A
  • Courant de crête en service normal
    15 A
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • Capacité de sortie du train d’impulsions
    Oui
  • Série
    Unidrive M
  • Plage de température de fonctionnement standard
    -4 à +104 °F
  • Normes respectées
    UL508C, EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:2008, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, 61000-4-4EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-861000-4-11, EN 61000-6-1, EN , EN 61000-6-2, EN61800-3:2004, EN61800-3:2004, EN61800-5-1:2007, EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007
  • Application typique
    Ventilateurs, pompes, convoyeurs, compresseurs
  • Garantie
    2 ans

Aperçu

Description du fabricant
M100-03200100A10101AB100, UNIDRIVE M100